Motion
34-315/TTG
Gants de travail et à usage général - TTG ou taille 11 , enduits de nitrile, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI13304272
N° MFR34-315/XXL
Prix3.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - TTG ou taille 11 , enduits de nitrile, poignet en tricot
N° D’ARTICLE MI13304272
N° MFR34-315/XXL
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
Prix3.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage des pièces et des matériaux, l’entretien et la réparation de l’équipement, le nettoyage des pièces et la fixation et l’ancrage.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de polyester sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts - calibre 15
  • Motif de prise
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314441295
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    616314441295

Aperçu

Description du fabricant
34-315/XXL G-TEK GP, COQUILLE EN POLYÉTHYLÈNE BLEU 15G
  • La coquille en polyester monopièce sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en mousse de nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les liquides au contact pour une meilleure prise
  • Sans silicone
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets