Motion
56-AG585/TTG
56-AG585/TTG
N° D’ARTICLE MI13304273
N° MFR56-AG585/XXL
Prix11.52 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
56-AG585/TTG
N° D’ARTICLE MI13304273
N° MFR56-AG585/XXL
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
Prix11.52 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la finition et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Droit
  • Caractéristiques et avantages
    • Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une prise supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses • MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses • Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement • Revêtement MicroFinish procurant une excellente résistance à la perméation de liquides • Confort et dextérité remarquables • Protection solide contre les perforations et les abrasions
  • Motif de prise
    Microfini
  • Doublé
    Verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    616314690105
  • CUP_NON
    616314690105

Aperçu

Description du fabricant
PRISE EN CHARGE D'ACTIVGRIP 56-AG585/XXL, 15G CO
  • Comprend un traitement de surface révolutionnaire qui offre une adhérence supérieure dans des conditions sèches, humides et huileuses
  • MicroFinish s’adapte à différentes conditions en réagissant comme de minuscules ventouses
  • Doublure en coton sans couture pour plus de confort et un meilleur ajustement
  • Le revêtement MicroFinish s’assure d’une excellente résistance à la perméation de liquide
  • Confort et dextérité incroyables
  • Protection solide contre les perforations et les abrasions