Motion
VHC12XS
N° D’ARTICLE MI13304277
N° MFRVHC12XS
Prix37.72 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI13304277
N° MFRVHC12XS
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
Prix37.72 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’assemblage électronique, la fabrication de plaquettes, la fabrication pharmaceutique, la fabrication de dispositifs médicaux et les applications générales en salle blanche.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Effacer
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants en vinyle pour salle blanche à usage unique de classe 100 - 12 po
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314820953
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314820953

Aperçu

Description du fabricant
VHC12XS GANT EN VINYLE 12 PO CL 100 CR PF 100
  • Dépasse les normes requises pour une utilisation dans la classe 100 et d’autres environnements contrôlés
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Naturellement antistatique - 10^10 ohms
  • Conforme à la norme RoHS
  • 100 gants/paquet pour salle blanche PBIB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good