Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 -11 po
Details
- Détails supplémentairesLa meuleuse d’angle de freinage à tête plate MILWAUKEE M18 FUEL 5 po est le plus récent ajout à la gamme de meuleuses d’angle sans fil de Milwaukee. Produisant une puissance filaire de 11A , un profil bas pour un accès accru et le frein RAPIDSTOP offre une sécurité accrue. Le moteur sans balai POWERSTATE offre 8,500 tr/min et une puissance maximale soutenue pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles, poussant les meuleuses alimentées par batterie plus fort et plus longtemps que jamais. REDLINK PLUS Intelligence garantit des niveaux de performance, de protection et de compatibilité inégalés. Les piles M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT XC6.0 (non incluses) fournissent 50 % plus de puissance tout en fonctionnant 50 % plus frais que nos M18 piles REDLITHIUM XC. La conception à tête plate et à profil bas permet une plus grande accessibilité aux espaces restreints. La meuleuse d’angle de freinage à tête plate M18 FUEL de 5 po offre une performance, un temps d’exécution et une accessibilité améliorés.
- Tension de la batterie18 V
- Boîtier inclusNon
- CouleurRouge/Noir
- Type de meuleuseAngle
- MatérielMétal et plastique
- Vitesse maximale8500 tr/min
- Type de puissanceBatterie au lithium-ion
- CUP_NON045242566389
Aperçu
- Moteur sans balai POWERSTATE : spécialement conçu pour la meuleuse d’angle M18 FUEL 5 po offre 8,500 tr/min pour fournir la puissance nécessaire pour effectuer les applications de meulage et de coupe les plus difficiles.
- REDLINK PLUS Intelligence : Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
- Bloc-batterie REDLITHIUM HIGH OUTPUT (non inclus) : Fournit 50 % plus de puissance et fonctionne 50 % plus froid que la batterie REDLITHIUM standard. La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-piles offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-piles que n’importe quelle batterie sur le marché.
- La conception à tête plate et à profil bas offre un meilleur accès aux espaces restreints où une meuleuse traditionnelle de 5 po ne serait pas en mesure d’atteindre.
- Le frein RAPIDSTOP arrête la plupart des roues en moins de 2 secondes.
- Conception d’interrupteur à palette pour un confort accru et une facilité d’utilisation lors de l’utilisation dans diverses positions
- Réglage de la protection sans outil pour des installations et des réglages de protection plus rapides
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog