Motion
PX459-001CGI
-1 à 1 psi, jauge à composé, 4 à 20 mA, NPT mâle 1/4 po, M12, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13333634
N° MFRPX459-001CGI
Prix2,390.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
-1 à 1 psi, jauge à composé, 4 à 20 mA, NPT mâle 1/4 po, M12, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13333634
N° MFRPX459-001CGI
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
Prix2,390.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Précision
    ± 0.08 %
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de pression
    -1 à 1 psi
  • Type de pression
    Jauge à composés
  • Série
    PX409

Aperçu

Description du fabricant
PX459-001CGI -1 À 1 PSI, JAUGE À COMPOSÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté