ARO CORP 81616476
Pompe à membrane métallique Pro Sery - 1 po ports BSP, 35 gal/min max., 120 psi max., 1 entrée/sortie, 1/8 po de diamètre Matières solides max, cylindrée moyenne 0.160 gal, section fluide en aluminium, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège de clapet en polypropylène, membrane PTFE/santoprène