AMERICAN INDUSTRIAL HEAT 310-1046
56T Robinet d’eau thermostatique de modulation avec ensemble de puits d’ampoule - 1.500 NPT Port, 10.000 po de longueur de puits d’ampoule, plage de températures de 60 °F à 140 °F, longueur de tube capillaire de 6.00 pi, matériau en alliage de laiton, 0.750 NPT Filetage, pression max. 125 psi