Motion
DOUILLE 6050 X 5-1/2-KW

DODGE
6050 X 5-1/2-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 5-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13461832
N° MFR6050 X 5-1/2-KW BUSHING
Prix2,442.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6050 X 5-1/2-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 5-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI13461832
N° MFR6050 X 5-1/2-KW BUSHING
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
Prix2,442.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 661745 6050 X 5-1/2-KW