Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Longueur du tuyau10 m
Détails
- Type de montageMontage au plafond, montage mural
- Pression nominale230 psi
- Entrée du dévidoir1/4 NPT - Homme
- Sortie de bobine1/4 NPT - Homme
- Longueur de la capacité du tuyau standard10 m