Motion
19-911-2020
Enrouleur de flexible - 230 psi, 1/4 BSPT - Entrée mâle, 1/4 BSPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI13462658
N° MFR19-911-2020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de flexible - 230 psi, 1/4 BSPT - Entrée mâle, 1/4 BSPT - Sortie mâle
N° D’ARTICLE MI13462658
N° MFR19-911-2020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    7 m

Détails

  • Type de montage
    Montage au plafond, montage mural
  • Pression nominale
    230 psi
  • Entrée du dévidoir
    1/4 BSPT - mâle
  • Sortie de bobine
    1/4 BSPT - mâle
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    7 m

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE SÉCURITÉ POUR AIR COMPRIMÉ 19-911-2020 R