Motion
48-22-8341

MILWAUKEE TOOL
48-22-8341

Ceinture à outils, support et pochette - 5.0000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, polymère et acier, couleur rouge/noir
N° D’ARTICLE MI13462703
N° MFR48-22-8341
Prix24.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8341

Ceinture à outils, support et pochette - 5.0000 po de longueur, 3.5000 po de hauteur, polymère et acier, couleur rouge/noir
N° D’ARTICLE MI13462703
N° MFR48-22-8341
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
Prix24.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le porte-tournevis MILWAUKEE PACKOUT offre le montage le plus sûr lorsqu’il est jumelé aux plaques murales PACKOUT. Le porte-tournevis EMBALLAGE comporte 34 fentes multidimensionnelles pour permettre aux utilisateurs de ranger des tournevis de différentes tailles. La connectivité avec toutes les solutions d’EMBALLAGE vous permet de personnaliser entièrement votre atelier. Le porte-tournevis a une capacité de poids de 20lbs . MILWAUKEE PACKOUT est le système de rangement modulaire le plus polyvalent et le plus durable de l’industrie.
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Montage le plus sécuritaire • 34 emplacements multi-taille • Personnalisez entièrement votre atelier • Magasins : divers tournevis • Connectivité modulaire avec TOUS les composants PACKOUT • L 4 po x L 9.25 po x H 3.5 • Capacité de poids 15lbs • Garantie à vie limitée
  • Matériel
    Polymère et acier
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8341 SUPPORT DE TOURNEVIS D’EMBALLAGE
  • Montage le plus sécuritaire
  • 34 fentes de taille multiple
  • Personnalisez entièrement votre boutique
  • Magasins : divers tournevis
  • Connectivité modulaire avec TOUS les composants d’EMBALLAGE
  • L 4 po x L 9.25 po x H 3.5
  • 15lbs Capacité pondérale
  • Garantie à vie limitée