Motion
451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE

DODGE
451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 33.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13465670
N° MFR451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur 33.0000 po, bague QD, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI13465670
N° MFR451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    33.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    451487
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
451487 MTO 8/8V33.0-N QD DI SHEAVE