Motion
1110T X 4.4375 INT FIT

DODGE
1110T X 4.4375 INT FIT

Moyeu de couplage de grille - 4.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI13466275
N° MFR1110T X 4.4375 INT FIT
Prix1,109.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1110T X 4.4375 INT FIT

Moyeu de couplage de grille - 4.4375 po de diamètre d’alésage
N° D’ARTICLE MI13466275
N° MFR1110T X 4.4375 INT FIT
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
Prix1,109.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Taille du raccord
    1110
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Interférence
  • Norme de tolérance de l’alésage
    Personnalisé
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Capacité de couple
    82500.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    82500.0000 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
661325 1110T MOYEU X 4.4375 PO AJUSTEMENT INT