Motion
MTA TAILLE 6307, 14:1, 280 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 6307, 14:1, 280 C-FACE

MTA TAILLE 6307, 14:1, 280 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467876
N° MFRMTA SIZE 6307, 14:1, 280 C-FACE
Prix20,488.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 6307, 14:1, 280 C-FACE

MTA TAILLE 6307, 14:1, 280 C-FACE
N° D’ARTICLE MI13467876
N° MFRMTA SIZE 6307, 14:1, 280 C-FACE
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
Prix20,488.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    25 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    30A25R14SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
M6H14T28C MTA TAILLE 6307, 14:1, 280 C-FAC