Motion
PA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA

DODGE
PA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 30 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478235
N° MFRPA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 30 po de diamètre, 57 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478235
N° MFRPA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    57 po
  • Poulie Diamètre  
    30 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT70
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA01170-90 30X57 CR DR XT70 MDX 5/8 CERA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon