Motion
PA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB avec

DODGE
PA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB W/

Fût de service standard - Face droite, 18 po de diamètre, 39 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478365
N° MFRPA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB W/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB W/

Fût de service standard - Face droite, 18 po de diamètre, 39 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478365
N° MFRPA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB W/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    39 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA25533-1000 18X39 ST DR XT45 3/4 HGB avec