Motion
PA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG avec

DODGE
PA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG W/

Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478553
N° MFRPA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG W/
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG W/

Fût pour service standard - Face de couronne, 30 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478553
N° MFRPA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG W/
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    30 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT60
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA04508-1000 30X44 CR DR XT60 1/2 HBG avec