Motion
13Q50H56BD010

DODGE
13Q50H56BD010

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479438
N° MFR13Q50H56BD010
Prix1,633.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
13Q50H56BD010

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479438
N° MFR13Q50H56BD010
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
Prix1,633.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.7400 po;120.39 mm
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Longueur
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    13
  • Couple de sortie maximal
    408 po/lb;46.098 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Charge suspendue
    650 lbf;2891.344 N
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    17 lb, 7.711 kg
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    30Q20R18SD104 RÉDUCTEUR TIG-2 SPCL D=1.25
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.3600 hp, Sortie 0.2300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13Q50H56BD010
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Sortie
    0.230 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2891.344 N, 650 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1.7400 hp;1.298 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    408 po-lb;46.098 Nm

Aperçu

Description du fabricant
13Q50H56BD010 13Q50H56BD010 TIG-2 RÉDUCTION