Motion
17Q30H56BP

DODGE
17Q30H56BP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479449
N° MFR17Q30H56BP
Prix2,063.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
17Q30H56BP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI13479449
N° MFR17Q30H56BP
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
Prix2,063.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.4100 po;137.41 mm
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    859 po/lb;97.054 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Charge suspendue
    1190 lbf;5293.384 N
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.8000 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG ; Température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    17Q30H56BP
  • Puissance d’entrée maximale
    1.0600 hp
  • Sortie
    0.8000 hp;0.597 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Type de peinture
    Noir
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie à alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.4600 hp;1.834 kW
  • Couple nominal (po-lb)
    859 po-lb;97.054 Nm

Aperçu

Description du fabricant
17Q30H56BP 17Q30H56 T2 ROUGE AVEC DOULEUR NOIRE