Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4375 po, 36.51 mm
- Longueur de l’alésage6.6200 po;168.14 mm
- Taille du boîtier23
- Distance centrale2.3100 po
- Taille du réducteur du fabricant23
- Couple de sortie maximal1538 po/lb;173.771 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal12:1
- Charge suspendue1610 lbf;7161.637 N
- Ratio12:1
- Diamètre de l’arbre1.4375 po, 36.51 mm
- Poids50 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionÉpoxy d’acier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 3.8200 hp, Sortie 3.3600 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 3.8200 hp, Sortie 3.3600 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationContact à une lèvre
- Numéro de catalogue du fabricant23A12H56SP
- Puissance d’entrée maximale3.8200 hp
- Sortie3.3600 hp;2.506 kW
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue7161.637 N, 1610 lbf
- Type de peintureÉpoxy d’acier inoxydable
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 56C
- SérieTigear-2
- StyleEntrée 3-Piece couplées ; Alésage creux de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 6.4400 hp ; Sortie 3.3600 hp
- Couple nominal (po-lb)1538 po-lb;173.771 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Histoire de réussite de Dodge Breading Machine EZ Kleen
Un producteur mondial de produits protéinés éprouvait des problèmes continus avec les défaillances des roulements sur les machines dans le processus de panage. Découvrez comment Dodge peut leur faire économiser 93,918 $ par année.