Motion
21BQ60R56

DODGE
21BQ60R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 2.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI13479808
N° MFR21BQ60R56
Prix1,833.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
21BQ60R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, distance centrale de 2.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI13479808
N° MFR21BQ60R56
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
Prix1,833.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Couple de sortie maximal
    1042 po/lb;117.73 nm
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    31 lb, 14.06 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.7500 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 0.7500 hp, Sortie 0.4800 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Contact à une lèvre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21BQ60R56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.7500 hp
  • Sortie
    0.4800 hp;0.358 kW
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Tigear-2
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 1.2500 hp ; Sortie 0.4800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1042 po-lb;117.73 Nm

Aperçu

Description du fabricant
21BQ60R56 21BQ60R56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2