Motion
30A05L18SD104

DODGE
30A05L18SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13480435
N° MFR30A05L18SD104
Prix3,689.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
30A05L18SD104

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI13480435
N° MFR30A05L18SD104
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
Prix3,689.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    30
  • Couple de sortie maximal
    1987 po/lb;224.501 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    5
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf;5916.135 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po
  • Poids
    108 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MAGNAGEAR G150HPS2-9
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 11.6500 hp, Sortie 11.0300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 11.6500 hp, Sortie 11.0300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30A05L18SD104
  • Puissance d’entrée maximale
    11.650 hp
  • Sortie
    11.030 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 16.7800 hp ; Sortie 11.0300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1987 po-lb;224.501 Nm

Aperçu

Description du fabricant
30A05L18SD104 30A05L18SD104 TIG-2 RÉDUCTION