Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition200 F
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBouteille
- Point de congélation32 F
- Poids net38 lb
- Largeur totale9 po
- Taille de l’emballage1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal (É.-U.)
- Gravité spécifique1.08 (ASTM 112H à 20o C)
- Contenu en COV.27 LBS/GAL
- Poids38
Détails
- Matériau abrasifNon
- Détails supplémentairesOil Eater Fleet Wash peut être utilisé pour le lavage sans contact et par friction. Pour un lavage sans contact, diluez : 40 à 60 parties d’eau pour 1 partie de Oil Eater Fleet Wash. Pour le lavage par friction, diluez 70 à 100 parties d’eau pour 1 partie de nettoyant pour parc de graisseur.
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- ApparenceEffacer
- ApplicationVéhicules propres, y compris les voitures, les camions, les VR, les tracteurs et plus encore
- Type de basePiles alcalines
- Hauteur du paquet de caisses13
- Longueur du paquet de caisses16
- Largeur du paquet de caisses9
- Type de nettoyantLavage du véhicule
- CouleurEffacer
- CompositionLiquide
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantBouteille
- Pays d’origineUSA
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairAucun
- Qualité alimentaireA1, A4, A8
- Type de formuleExclusif à base d’eau
- ParfumNon parfumé
- Renseignements générauxOil Eater Fleet Wash peut être utilisé pour le lavage sans contact et par friction. Pour un lavage sans contact, diluez : 40 à 60 parties d’eau pour 1 partie de Oil Eater Fleet Wash. Pour le lavage par friction, diluez 70 à 100 parties d’eau pour 1 partie de nettoyant pour parc de graisseur.
- Code d’harmonisation3402.13
- Numéro de catalogue du fabricantATW1G70001
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 jours
- Numéro CUP du fabricant0-27427-70001-6
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Quantité du colis1
- Plage de pH12.0 à 12.4
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulementHaut de la bouteille
- Gamme de produitsMangeur d’huile
- Types de produitsLavage du parc
- Énoncé de la proposition 65Non
- PropulseurNon
- Dilution recommandée40:1 jusqu’à 100:1
- Méthode de retraitRinçage à l’eau claire
- ParfumNon parfumé
- Type de solutionLiquide
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesTous les extérieurs du véhicule
- Fiche techniqueOUI
Aperçu
- Le nettoyant robuste élimine l’huile, la graisse, la saleté et la saleté de l’extérieur du véhicule
- Conçu pour un nettoyage professionnel