Motion
G700HRS3-56 BS

DODGE
G700HRS3-56 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 56:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI13517391
N° MFRG700HRS3-56 BS
Prix215,785.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G700HRS3-56 BS

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 56:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI13517391
N° MFRG700HRS3-56 BS
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
Prix215,785.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    108
  • Rapport nominal
    31 : 1
  • Ratio
    56:1
  • Poids
    5258 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    22.310 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
449795LCC MAGNAGEAR G700HRS3-56 BS