Motion
KR 40

SKF
KR 40

Came suiveuse – Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13532271
N° MFRKR 40
Prix314.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 40

Came suiveuse – Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13532271
N° MFRKR 40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix314.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.6515 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 40 présente un diamètre d'alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.6515 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes à usage intensif.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2293 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3822 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 40 AIGUILLE BRG