Motion
KRE 52 PP

SKF
KRE 52 PP

Came suiveuse – Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI13532273
N° MFRKRE 52 PP
Prix195.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRE 52 PP

Came suiveuse – Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI13532273
N° MFRKRE 52 PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix195.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    1.178 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came PP KRE 52 présente un diamètre d'alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 1.178 lb, idéal pour les équipements lourds.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3619 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6295 lbf
  • Série
    KRE

Aperçu

Description du fabricant
KRE 52 BRG AIGUILLE PP