Motion
KRV 35 PP

SKF
KRV 35 PP

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI13532275
N° MFRKRV 35 PP
Prix225.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KRV 35 PP

Came suiveuse – Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI13532275
N° MFRKRV 35 PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix225.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.4427 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le KRV 35 PP Cam Follower est doté d’un diamètre d’alésage de 16 mm, d’un diamètre extérieur de 35 mm, d’une largeur totale de 18 mm et d’un poids de 0.4427 lb, conçu pour les systèmes à usage intensif.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2675 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5305 lbf
  • Série
    KRV

Aperçu

Description du fabricant
KRV 35 BRG AIGUILLE PP