Motion
NATV 10 PP

SKF
NATV 10 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13532279
N° MFRNATV 10 PP
Prix148.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 10 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 10 mm
N° D’ARTICLE MI13532279
N° MFRNATV 10 PP
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
Votre prix148.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    0.1466 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2271 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3012 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
NATV 10 PP AIGUILLE BRG