Motion
NATV 50 PP

SKF
NATV 50 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI13532291
N° MFRNATV 50 PP
Prix761.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATV 50 PP

Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI13532291
N° MFRNATV 50 PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix761.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    2.227 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8902 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21694 lbf
  • Série
    NATV

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE ÉTRIER NATV 50 PP