Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires• Solution économique pour fermer les zones de nettoyage ou lorsque la sécurité est une préoccupation • Les supports muraux n’occupent pas d’espace au sol et sont parfaits pour empêcher la circulation indésirable de pénétrer • Les caractéristiques de sécurité comprennent un système de freinage et un bouton de verrouillage pour empêcher le dégagement accidentel de la courroie • L’installation est simple et la construction en acier est durable pour des années d’utilisation intensive
- Numéro CUP du fabricant754806233086
- Type de produitPièces et accessoires de barrière pour piétons
- Types de produitsSupport mural à courroie rétractable