Motion
97 99 353

KNIPEX
97 99 353

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556100
N° MFR97 99 353
Prix13.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 353

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556100
N° MFR97 99 353
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
Prix13.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5/8 po.
  • Longueur de pièce unique
    5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 16 AWG (1.5 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028343
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028343
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DU FIL DE 97 99 353 16 AWG (1.5 MM) DE LONG
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique noir.