Motion
97 99 355

KNIPEX
97 99 355

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 12 AWG (4.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556102
N° MFR97 99 355
Prix18.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 355

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 12 AWG (4.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556102
N° MFR97 99 355
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
Votre prix18.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    13/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 12 AWG (4.0 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028367
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    200
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028367
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DU FIL DE 97 99 355 12 AWG (4.0 MM) DE LONG
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique gris

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif