Motion
97 99 356

KNIPEX
97 99 356

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556103
N° MFR97 99 356
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 356

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556103
N° MFR97 99 356
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 1/32 po.
  • Longueur de pièce unique
    1 1/32 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/32 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 10 AWG (6.0 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028374
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    100
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028374
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DU FIL DE 97 99 356 10 AWG (6.0 MM) DE LONG
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique jaune