Motion
97 99 357

KNIPEX
97 99 357

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 8 AWG (10 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556104
N° MFR97 99 357
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 357

Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 8 AWG (10 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556104
N° MFR97 99 357
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
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 1/8 po.
  • Longueur de pièce unique
    1 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule longue à extrémité métallique avec collier 8 AWG (10 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028381
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    100
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028381
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DU FIL DE 97 99 357 8 AWG (10 MM) DE LONG
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique rouge

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif