Motion
97 99 377

KNIPEX
97 99 377

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 8 AWG (10 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556114
N° MFR97 99 377
Prix26.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 99 377

Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 8 AWG (10 mm2)
N° D’ARTICLE MI13556114
N° MFR97 99 377
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
Prix26.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 1/32 po.
  • Longueur de pièce unique
    1 1/32 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/32 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Cuivre
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ferrule d’extrémité à double fil avec collier 8 AWG (10 mm2)
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221028480
  • Matériel
    Cuivre
  • Nombre de pièces
    50
  • Matériau de l’outil
    Cuivre
  • CUP_NON
    843221028480
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ BIFILAIRE DE 97 99 377 8 AWG (10 MM)
  • Certifié UL lorsqu'il est utilisé avec les pinces à sertir KNIPEX (97 53 04, 97 53 08, 97 53 09, 97 53 14 et 97 43 200).
  • Cuivre avec surface électroplaquée.
  • Col en plastique rouge