Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur7 1/4 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale7 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique7 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce7 1/4 po.
- Poids de l’outil0.60 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
- Poids0.60
- Largeur2 1/4 po.
Détails
- ApplicationFils durs, fils souples, fils de cuivre minces
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier
- CouleurRouge/Jaune
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe du fil dur3/32 po.
- DescriptionFixation à attache isolée diagonale Cutters-1000V
- Poignée ergonomiquevrai
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignéeIsolé
- Type de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéfaux
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221028169
- MatérielPlaqué chrome
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221028169
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
- Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
- Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
- Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
- Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 1/8 po pour les fils moyens et jusqu’à 3/32 po pour les fils durs.
- Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Comprend un point d’attache. À utiliser avec le système d’outils à attache KNIPEX .