Motion
24610-6164

GARLOCK KLOZURE
24610-6164

Oil Seal - Split, 5.875 in Shaft Dia., 6.875 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI13559053
N° MFR24610-6164
Prix189.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24610-6164

Oil Seal - Split, 5.875 in Shaft Dia., 6.875 in OD, 0.438 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI13559053
N° MFR24610-6164
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
Prix189.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.875 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.875 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    717744774929
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X6164 MILL-DROITE N FENTE 5.875" DI