Motion
K1232-12X100
K1232-12X100 TUNDRA - AIR® K1232 Série 1.080 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI13563543
N° MFRK1232-12X100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K1232-12X100 TUNDRA - AIR® K1232 Série 1.080 in. Diamètre extérieur nominal et boyau d’air et d’eau de longueur standard de 100 pi
N° D’ARTICLE MI13563543
N° MFRK1232-12X100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces tuyaux, fabriqués à partir de composés spécialement formulés de résine PVC de haute qualité, sont conçus pour être robustes et flexibles à très basses températures. Les propriétés physiques supérieures et la conception du tuyau le rendent plus performant que les autres tuyaux en PVC et en caoutchouc à usage général dans les applications d’outils pneumatiques par temps froid.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353154342
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama of America, Inc.
  • Types de produits
    TUNDRA - Flexible d’air et d’eau AIR® série K1232
  • Applications typiques
    Flexible d'air et d'eau extérieur pour une utilisation par temps froid, où la flexibilité est requise. Idéal pour les applications en usine qui nécessitent une manipulation très facile dans les espaces de travail restreints., Applications de congélation en usine nécessitant un service d'air ou d'eau., Flexible polyvalent et léger pour une utilisation d'air, d'eau ou de produits chimiques légers.
  • CUP_NON
    822353154342

Aperçu

Description du fabricant
K1232-12X100 TOUNDRA - ORANGE AIR 3/4" X