Motion
WST-SLR800X20

KURIYAMA OF AMERICA
WST-SLR800X20

WST-SLR800X20 SOLARGUARD. WST-SLR. Série 8 po. Flexible d'aspiration et de refoulement renforcé de toile en PVC robuste de 20 pi de diamètre intérieur et de longueur standard avec résistance élevée aux UV
N° D’ARTICLE MI13563569
N° MFRWST-SLR800X20
Prix90.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
WST-SLR800X20

WST-SLR800X20 SOLARGUARD. WST-SLR. Série 8 po. Flexible d'aspiration et de refoulement renforcé de toile en PVC robuste de 20 pi de diamètre intérieur et de longueur standard avec résistance élevée aux UV
N° D’ARTICLE MI13563569
N° MFRWST-SLR800X20
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
Prix90.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    822353200957
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration et de décharge renforcé en tissu de PVC robuste de la série SOLARGUARD™ WST-SLR™ avec résistance élevée aux UV
  • Applications typiques
    Aspiration du poisson, conduites d’irrigation, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, aspiration et décharge, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353200957

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU ROBUSTE WST-SLR800X20 SOLARGUARD