Motion
TMB209

NTN
TMB209

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, double blindage
N° D’ARTICLE MI13565138
N° MFRTMB209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB209

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, double blindage
N° D’ARTICLE MI13565138
N° MFRTMB209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description longue
    Le TMB209 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage droit de 45mm , à double blindage et un diamètre extérieur de 85mm , conçu pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB209
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
TMB209 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon