Motion
ESA-4BF-TRB-70MME

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-70MME

ESA-4BF-TRB-70MME
N° D’ARTICLE MI13575851
N° MFRESA-4BF-TRB-70MME
Prix2,061.36 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-4BF-TRB-70MME

ESA-4BF-TRB-70MME
N° D’ARTICLE MI13575851
N° MFRESA-4BF-TRB-70MME
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
Prix2,061.36 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6-1/2 po; 165.10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ESA-4BF-TRB-70MME TIMKEN AUTOALIGNANT