Motion
29376EM

TIMKEN
29376EM

Palier de butée - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 600 mm, largeur de 132 mm
N° D’ARTICLE MI13580127
N° MFR29376EM
Prix75,730.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
29376EM

Palier de butée - Alésage de 380 mm, diamètre extérieur de 600 mm, largeur de 132 mm
N° D’ARTICLE MI13580127
N° MFR29376EM
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
Prix75,730.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    132 mm
  • Poids
    49.6 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    965500 lbf
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge statique
    3996000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29376EM ROULEMENTS À BILLES ET À ROULEAUX DE POUSSÉE