Motion
D2100 14M 55

CONTINENTAL
D2100 14M 55

Courroies spécialisées - 30V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592749
N° MFRD2100 14M 55
Prix1,629.33 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
D2100 14M 55

Courroies spécialisées - 30V, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI13592749
N° MFRD2100 14M 55
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
Prix1,629.33 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    55 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2100 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3430V424-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Matériel
    Chloroprène
  • Matériau de renforcement
    Polyester
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Conductif statique
    NON

Aperçu

Description du fabricant
2100-DR14M-55-A SYNCHROTWIN ADVANCE
  • Les courroies Conti VX® Varispeed Supreme offrent une rigidité transversale et une flexibilité exceptionnelles, empêchant le gondolement à des diamètres serrés où les contraintes atteignent un sommet.
  • La prise ferme assure une transmission de puissance précise et réactive sur toute la plage de fonctionnement, ce qui donne une performance fiable et une durée de vie prolongée de la courroie.
  • Leur section transversale uniforme réduit l’usure de l’entraînement, tandis que la flexibilité supérieure sur la longueur supporte les petites poulies.
  • Avec une véritable stabilité dimensionnelle et une capacité de puissance supérieure, ces courroies offrent une durabilité prolongée et minimisent les temps d’arrêt de l’entretien pour une productivité et une rentabilité améliorées.