Spécifications
Dimensions
- Global Largeur1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Longueur du pas24.0000 po
Détails
- Type de courroieH
- CouleurNoir
- Description14/BX71-A Conti VX Torque Team Advance
- MatérielChloroprène
- Nombre de Dents48
- Matériau de renforcementPolyester
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- Conductif statiqueOUI
Aperçu
- Les courroies Conti® VX Torque Team Advance disponibles en profils classique et compensé/étroit s’attaquent aux entraînements difficiles avec des courroies jointes qui réduisent les vibrations, les charges d’amortisseur et le désalignement.
- Offert en emballage ou à bord brut.
- Les éléments de tension en polyester assurent une résistance et une traction élevées, tandis que l’endos durable et résistant à l’huile augmente la flexibilité, l’efficacité et la fiabilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des pignons en composite Continental Thunderbolt SilentSyncInnovation révolutionnaire des pignons conçue pour faciliter l’adoption de la technologie de courroie SilentSync tout en créant de multiples solutions de valeur. Fabriqué à partir d’un composite breveté renforcé de fibre de carbone.
Voir la documentation
Tableau de référence croisé Continental ThunderboltAccédez au tableau de références croisées Thunderbolt, conçu pour vous aider à faire correspondre rapidement les numéros de pièces des concurrents aux bonnes pièces de rechange Thunderbolt pour une commande précise et efficace.
Voir la documentation
Un bon tensionnement Continental peut améliorer la durée de vie de la courroieLe mesureur de fréquence de courroie TensionRite et l’outil d’alignement laser de Continental ContiTech améliorent la performance de la courroie de transmission de puissance grâce à un tensionnement et un alignement précis. Idéal pour les courroies en V, les courroies synchrones, les poulies et les pignons dans les applications industrielles dans diverses industries.
Voir la documentation
Dépliant d’investissement Protégez votre ceinture Continental Monster HideLes composés de couverture Monster Hide de Continental offrent une résistance extrême aux coupures, aux entailles et à l’abrasion pour les applications de convoyeurs de manutention de matériaux en vrac, d’extraction de roches dures et d’agrégats. Conçu pour les conditions d’impact sévères dans les carrières, les systèmes terrestres et les opérations à tonnage élevé.
Voir la documentation
Plus de ressources
Continental donne à vos ceintures un avantage contre la circulaire des coupures
Les composés Cut & Gouge de Continental sont conçus pour les courroies de convoyeur fonctionnant dans des environnements d’impact et d’abrasion sévères. Conçus pour résister aux coupures, aux entailles et à l’usure, ces composés aident à prolonger la durée de vie de la courroie, à réduire les temps d’arrêt et à réduire les coûts d’exploitation globaux.
Continental Fryline Boyau d’huile pour aliments chauds Dépliant Continental
Le tuyau Fryline de Continental est conçu pour le transfert sécuritaire d’huiles comestibles chaudes dans les applications de transformation alimentaire. Doté d’un tube NBR conforme à la FDA et d’un renfort tressé en acier, il résiste aux températures élevées tout en préservant le goût et la qualité du produit.