Motion
20-1-5000-S

BOB DALE GLOVES
20-1-5000-S

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir fleur de peau de chèvre, résistants aux coupures, blanc
N° D’ARTICLE MI13606553
N° MFR20-1-5000-S
Prix28.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-1-5000-S

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce Keystone - P ou taille 7, cuir fleur de peau de chèvre, résistants aux coupures, blanc
N° D’ARTICLE MI13606553
N° MFR20-1-5000-S
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
Prix28.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    9 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Matériau arrière
    Cuir de peau de chèvre
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de la paume
    Peau de chèvre
  • Série
    20-1-5000
  • Matériau de couture
    Kevlar®
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
20-1-5000-S CONDUCTEUR EN PÂTE À PERLES
  • Paume et revers de la main en cuir de chèvre pleine fleur; doublure résistante aux coupures; protection contre les chocs à l’endos de la main en TPR; poignet élastique froncé; poignes élastiques; poire en forme de gaufrette; piqué avec Kevlar®