Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXXXL ou taille 12
- Longueur14 po
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Matériau arrièreCuir de peau de chèvre
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants à paume en cuir
- Matériau de la paumePeau de chèvre
- Série20-9-5005
- Matériau de coutureKevlar®
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et revers en peau de chèvre pleine fleur; doublure résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; protection contre les chocs à l’arrière de la main en TPR; manchette de gantelet en cuir de vache fendu de 5 po; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec pouce Keystone; cousu avec Kevlar®