Motion
20-9-5005-L

BOB DALE GLOVES
20-9-5005-L

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de peau de chèvre, qualité supérieure, doublure thermique, noir, gris
N° D’ARTICLE MI13606571
N° MFR20-9-5005-L
Prix29.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
20-9-5005-L

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de peau de chèvre, qualité supérieure, doublure thermique, noir, gris
N° D’ARTICLE MI13606571
N° MFR20-9-5005-L
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
Prix29.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    14 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Matériau arrière
    Cuir de peau de chèvre
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Matériau de la paume
    Peau de chèvre
  • Série
    20-9-5005
  • Matériau de couture
    Kevlar®
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
20-9-5005-L LINED PEARL GOATSKIN 5"
  • Paume et revers en peau de chèvre pleine fleur; doublure résistante aux coupures; isolation C100 Thinsulate™; protection contre les chocs à l’arrière de la main en TPR; manchette de gantelet en cuir de vache fendu de 5 po; poignet élastique froncé; coupe Gunn avec pouce Keystone; cousu avec Kevlar®