Motion
TLS1120-WHS
Inverseur de fuite de toit à réponse rapide TLS1120-WHS PIG avec sangles de suspension
N° D’ARTICLE MI13606892
N° MFRTLS1120-WHS
Prix194.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inverseur de fuite de toit à réponse rapide TLS1120-WHS PIG avec sangles de suspension
N° D’ARTICLE MI13606892
N° MFRTLS1120-WHS
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
Prix194.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Poids
    4.5 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    sangles de suspension
  • Couleur
    Translucide
  • Caractéristiques et avantages
    •Installation très facile •Plusieurs points de suspension avec œillets en laiton résistants aux déchirures préservent la forme de l’entonnoir et maintiennent la bâche de l’inverseur stable •Forte résistance, la bâche d’inverseur de fuite revêtue de vinyle résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie - peut être réutilisé encore et encore •Aucun débordement, fuite ou affaissement : les carotteurs pincés créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers un drain ou un récipient de collecte •L’ouverture de drain très grande et la cage à débris empêchent les obstructions des carreaux de plafond émiettés, matériau de cloison sèche et de toiture •Connectez facilement le tuyau à la bâche de l’inverseur avec un adaptateur à connexion rapide inclus •Translucide, le sac compact à cordon est facile à saisir pour une réponse rapide aux fuites •Débit de 3.33 gal/min lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de DI de 1/2 po •Commencez avec un tuyau propre, plancher sec : comprend 5 vissables, tapis absorbant d’eau réutilisable PIG qui absorbe près d’une pinte d’eau chacun pour nettoyer les fuites qui pourraient avoir frappé le sol
  • Débit
    3.33 gal par minute
  • Comprend
    Bâche d’inverseur de fuite de 30 po x30 po, quatre sangles de suspension réglables de 60 po, ensemble à connexion rapide de 0,75 po, tuyau de drainage de 10 pi, sac transparent à cordon de serrage de 14 po x17 po, cinq tapis d’eau de 15 po x19 po
  • Numéro CUP du fabricant
    036226057368
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de produit
    Inverseurs de fuites
  • Forme
    carré
  • CUP_NON
    036226057368

Aperçu

Description du fabricant
TOIT À RÉACTION RAPIDE DE TLS1120-WHS COCHONS
  • Installation très facile
  • Plusieurs points de suspension avec œillets en laiton résistants aux déchirures préservent la forme de l’entonnoir et maintiennent la bâche de l’inverseur stable
  • La bâche d’inverseur de fuite robuste enduite de vinyle résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie - peut être réutilisée encore et encore
  • Pas de débordement, de fuite ou d’affaissement : les carotteurs pincés créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers un drain ou un récipient de collecte
  • Une très grande ouverture de drain et une cage à débris empêchent les obstructions des carreaux de plafond émiettés, des cloisons sèches et des matériaux de toiture
  • Raccordez facilement le tuyau à la bâche de l’inverseur avec un adaptateur à connexion rapide inclus
  • Le sac transparent et compact à cordon de serrage est facile à saisir pour une réponse rapide aux fuites
  • Débit de 3.33 gal/mn en cas d'utilisation avec un flexible DI de 1/2"
  • Commencez avec un plancher propre et sec : comprend un tapis absorbant d’eau réutilisable PIG 5 qui absorbe près d’une pinte d’eau pour nettoyer les fuites qui pourraient avoir frappé le plancher