Spécifications
Dimensions
- Poids3.01 lb
- Largeur5 pi
Détails
- Type de pièce jointeaimants
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages•Les aimants cousus permettent déploiement rapide partout où il y a du métal •Les magnétiques offrent un ajustement personnalisé dans les zones où les bâches traditionnelles d’inverseur de fuites peuvent être difficiles à suspendre •La bâche robuste enduite de vinyle résiste aux perforations, UV et moisissure et dure plusieurs déploiements •Les coins serti créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers le drain ou le récipient de collecte sans trop-plein ou affaissement; conçu avec des joints et des raccords étanches •La bâche divergente peut contenir jusqu’à 50lbs ou 6 gal à l’aide d’aimants seulement •Les œillets le long des côtés offrent un soutien supplémentaire dans les situations de haut débit •Débit de 3.33 gal par min lorsqu’utilisé avec un tuyau de DI de 1/2 po •Tuyau (obligatoire), sangles de suspension (facultatif) et contenant de collecte (facultatif) vendus séparément
- Débit3.33 gal par minute
- Comprendbâche déviateur de fuite, 1 ensemble de rechange de raccord de tuyau, 5'x5
- Numéro CUP du fabricant036226058662
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- Formecarré
- CUP_NON036226058662
Aperçu
- Les aimants cousus permettent un déploiement facile et rapide partout où le métal est présent
- Les aimants offrent un ajustement personnalisé dans les zones où les bâches d’inverseur de fuite traditionnelles peuvent être difficiles à suspendre
- La bâche enduite de vinyle robuste résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure et dure plusieurs déploiements
- Les coins serti créent un entonnoir pour canaliser les liquides vers le drain ou le récipient de collecte sans débordement ou affaissement; conçu avec des joints et des raccords étanches
- La bâche de l’inverseur peut contenir jusqu’à 50lbs ou 6 gallons à l’aide d’aimants seulement
- Les œillets le long des côtés offrent un soutien supplémentaire dans les situations à haut débit
- Débit de 3.33 gal/min lorsqu'il est utilisé avec un tuyau de DI de 1/2"
- Tuyau (requis), sangles de suspension (en option) et récipient de collecte (en option) vendus séparément
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.