Motion
35-5465/M
Gants Majestic résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure Korplex
N° D’ARTICLE MI13617580
N° MFR35-5465/M
Prix23.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Majestic résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure Korplex
N° D’ARTICLE MI13617580
N° MFR35-5465/M
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
Prix23.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    9.70 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Pays d’origine
    PK
  • Code d’harmonisation
    3926.20.10.50
  • Jauge de tricot
    18 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Korplex
  • Numéro CUP du fabricant
    731791173061
  • Matériel
    Tricot Korplex, TPR, mousse de nitrile
  • CUP_NON
    731791173061

Aperçu

Description du fabricant
35-5465/M 18G KORPLEX, F.NTRL, TPR